PHOENIX CONTACT - PHC3038736 PS-6/2,3MM RD SPINA DI PROVA COMPONIBILE - 3038736

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - Feder
Polzahl - 1
Mit Anschlusskabel - nein
Farbe - rot
Anreihbar - ja
Packung
10 ST
EAN
4017918904166
Artikelnummer
PHC3038736
Herstellernummer
3038736
Hersteller
PHC
Anschlussart:
Feder
Polzahl:
1
Mit Anschlusskabel:
nein
Farbe:
rot
Anreihbar:
ja
Verriegelbar:
nein
Spina di prova Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3038736 - PS-6 2 3MM RD Spina di prova componibile


