PHOENIX CONTACT - PHC3038590 D-ST 2,5-QUATTRO-MT PIASTRA TERMINALE - 3038590

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0
Packung
50 ST
EAN
4017918890865
Artikelnummer
PHC3038590
Herstellernummer
3038590
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Abschlussdeckel, Länge: 84 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 36,5 mm, Farbe: grau


