PHOENIX CONTACT - PHC3037643 STP 5-2-ZB PORTACARTELLINI DOPPIO - 3037643

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 5 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 24.9 mm
Packung
100 ST
EAN
4017918878436
Artikelnummer
PHC3037643
Herstellernummer
3037643
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
5 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
24.9 mm
Supporto per materiale identificativo per serie civili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3037643 - STP 5-2-ZB PORTACARTELLINI DOPPIO


