PHOENIX CONTACT - PHC3036945 FBS 3-6 BU PONTICELLO AD INNESTO - 3036945

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 32 A
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - blau
Packung
50 ST
EAN
4017918930288
Artikelnummer
PHC3036945
Herstellernummer
3036945
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
32 A
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
blau
Montageart:
sonstige
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken.


