Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3036880 FBS 3-5 BU MOLLA - 3036880

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3036880 FBS 3-5 BU MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Rastermaß - 5.2 mm

  • Farbe - blau

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918839154

Artikelnummer

PHC3036880

Herstellernummer

3036880

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Bemessungsstrom In:

24 A

Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

blau

Montageart:

sonstige

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken.