Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3036826 UT 4-HESILED 24 (5X20) 820KOHM MOR. PORT - 3036826

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3036826 UT 4-HESILED 24 (5X20) 820KOHM MOR. PORT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - sonstige

  • Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 12...30 V

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626319414

Artikelnummer

PHC3036826

Herstellernummer

3036826

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

sonstige

Ausführung des Sicherungshalters:

schwenkbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

12...30 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

schwarz

Bemessungsspannung:

24 V

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...0.14 mm²

Bemessungsstrom In:

6.3 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

4...4 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...0.14 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Höhe:

57.8 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

57.8 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

6.2 mm

Beidseitiger Prüfabgriff im Sicherungshebel.