PHOENIX CONTACT - PHC3036822 P-FU 5X20 LED 60 SPINA PORTAFUSIBILE - 3036822

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - steckbar
Breite/Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
4017918943912
Artikelnummer
PHC3036822
Herstellernummer
3036822
Hersteller
PHC
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
schwarz
Spina portafusibile, Prima di sostituire il fusibile G, estrarre la spina portafusibile dal morsetto base., tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo fusibile: G / 5 x 20, tipo di montaggio: Montaggio a innesto, colore: nero


