Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3036799 P-CO XL-UT ACCESSORI MORSETTI - 3036799

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3036799 P-CO XL-UT ACCESSORI MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - steckbar

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Breite/Rastermaß - 12.3 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626369808

Artikelnummer

PHC3036799

Herstellernummer

3036799

Hersteller

PHC

Montageart:

steckbar

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Breite/Rastermaß:

12.3 mm

Farbe:

grau

Lötfreier Zugfederanschluss. Geeignet für diskrete Bauelemente mit hoher Verlustleistung. Einsetzbar in allen Reihenklemmen mit Trennzone.