Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3036725 DP PS-5 PIASTRINA DISTANZIATRICE - 3036725

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - rot

  • Stärke - 5.2 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918818975

Artikelnummer

PHC3036725

Herstellernummer

3036725

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

rot

Stärke:

5.2 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Distanzplatte, Länge: 22,4 mm, Breite: 5,2 mm, Höhe: 29 mm, Polzahl: 1, Farbe: rot