Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3036709 PS-4/E SPINA DI PROVA SINGOLA - 3036709

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3036709 PS-4/E SPINA DI PROVA SINGOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Polzahl - 1

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...0.75 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...1 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918818951

Artikelnummer

PHC3036709

Herstellernummer

3036709

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...1 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Polzahl:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...0.75 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...1 mm²

Anreihbar:

ja

Rastermaß:

4.2 mm

Die Prüfstecker kontaktieren im Funktionsschacht der Klemmen aus dem CLIPLINE complete System. Prüfadapter lassen sich mit den anreihbaren Prüfsteckern PS-... individuell zusammensetzen.