Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3036615 DS-ST 4 PIASTRA TERMINALE - 3036615

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3036615 DS-ST 4 PIASTRA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 1 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918311346

Artikelnummer

PHC3036615

Herstellernummer

3036615

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

1 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Deckelsegment, Länge: 87 mm, Höhe: 36,5 mm, Farbe: grau