PHOENIX CONTACT - PHC3036495 ST 4-FSI/C-LED 12 MORSETTO PORTAFUSIBILI - 3036495

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - Flachsicherung
Ausführung des Sicherungshalters - steckbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
50 ST
EAN
4017918890452
Artikelnummer
PHC3036495
Herstellernummer
3036495
Hersteller
PHC
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Flachsicherung
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Montageart:
Hutschiene TH35
Spannungsart für die Defektanzeige:
DC
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
LED
Farbe:
schwarz
Bemessungsspannung:
12 V
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...0.08 mm²
Bemessungsstrom In:
30 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4...4 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Höhe:
86.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Tiefe:
86.5 mm
Betriebstemperatur:
-60...105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
8.2 mm


