PHOENIX CONTACT - PHC3036466 ST 6-TWIN MORSETTO PASSANTE A MOLLA - 3036466

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Bemessungsstrom In - 41 A
Farbe - grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...10 mm²
Packung
1 ST
EAN
4017918884659
Artikelnummer
PHC3036466
Herstellernummer
3036466
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Bemessungsstrom In:
41 A
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...10 mm²
Montageart:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
8.2 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
90.5 mm


