Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3036356 ST 2,5-TWIN-MT MORSETTO CON SEZIONATORE - 3036356

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3036356 ST 2,5-TWIN-MT MORSETTO CON SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Farbe - grau

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918890384

Artikelnummer

PHC3036356

Herstellernummer

3036356

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

20 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Farbe:

grau

Montageart:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

3

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung der Längstrennung:

schwenkbar

Ausführung der Quertrennung:

ohne

Breite:

5.2 mm

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...2.5 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Tiefe:

72 mm

Etagen intern gebrückt:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit integrierter Prüfbuchse:

nein

Geprüft für Bahnanwendungen. Prüfabgriff parallel zur Trennstelle für Prüfstecker mit 2,3-mm-Durchmesser. Durchgängig und doppelt brückbar für alle Aufgaben der zeitsparenden Potenzialeinspeisung und -verteilung.