Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3036262 ST 2,5-DIO/L-R MORSETTO A MOLLA ESTRAIBI - 3036262

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3036262 ST 2,5-DIO/L-R MORSETTO A MOLLA ESTRAIBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²

  • Bauelementetyp - Diode

  • Bemessungsstrom In - 0.5 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918821104

Artikelnummer

PHC3036262

Herstellernummer

3036262

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

Bauelementetyp:

Diode

Bemessungsstrom In:

0.5 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

800 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anzahl der Etagen:

1

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...2.5 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

5.2 mm

Tiefe:

48.5 mm

Baubreite 5,2 mm oder 6,2 mm.