PHOENIX CONTACT - PHC3035977 PAI-4-FIX-5/6 YE ADATTATORE DI PROVA - 3035977

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - sonstige
Polzahl - 1
Stiftdurchmesser - 2.4 mm
Mit Anschlusskabel - nein
Farbe - gelb
Packung
10 ST
EAN
4046356520690
Artikelnummer
PHC3035977
Herstellernummer
3035977
Hersteller
PHC
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Stiftdurchmesser:
2.4 mm
Mit Anschlusskabel:
nein
Farbe:
gelb
Anreihbar:
nein
Verriegelbar:
nein
Prüfadapter zur Aufnahme von Sicherheitsprüfsteckern mit 4 mm Durchmesser.


