Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3035690 DP-STMED 6 PIASTRINA DISTANZIATRICE - 3035690

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3035690 DP-STMED 6 PIASTRINA DISTANZIATRICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 8.2 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356609784

Artikelnummer

PHC3035690

Herstellernummer

3035690

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

8.2 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Durchgängige Funktionsschächte ermöglichen das einfache Sammeln der einzelnen PV-Stränge mit Steckbrücken.