PHOENIX CONTACT - PHC3035315 D-ST 10-TWIN PIASTRA TERMINALE - 3035315

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0
Packung
50 ST
EAN
4046356100892
Artikelnummer
PHC3035315
Herstellernummer
3035315
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Abschlussdeckel, Länge: 95,4 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 42,6 mm, Farbe: grau


