PHOENIX CONTACT - PHC3034468 SB-ME 2-8 PONTICELLO APRIBILE - 3034468

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 30 A
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4046356281065
Artikelnummer
PHC3034468
Herstellernummer
3034468
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
30 A
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
sonstige
Montageart:
sonstige
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Schaltbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Länge: 24,7 mm, Breite: 16,4 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau/orange


