PHOENIX CONTACT - PHC3034426 D-DTME 6 PIASTRA TERMINALE - 3034426

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0
Packung
1 ST
EAN
4046356151825
Artikelnummer
PHC3034426
Herstellernummer
3034426
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Abschlussdeckel, Länge: 99,8 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 49,6 mm, Farbe: grau