PHOENIX CONTACT - PHC3034387 CARRIER 35-8 SEPARATORE - 3034387

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Montageart - sonstige
Ausführung der Verriegelung - sonstige
Breite - 8.2 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
4046356281041
Artikelnummer
PHC3034387
Herstellernummer
3034387
Hersteller
PHC
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Ausführung der Verriegelung:
sonstige
Breite:
8.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
99.8 mm
Abteilungstrennplatte, Breite: 8,2 mm, Material: PA, Länge: 99,8 mm, mit Aufbewahrungsmöglichkeit für FBS...-8 und PAI 4-FIX, Farbe: grau



