PHOENIX CONTACT - PHC3034374 APH-ME PIASTRA DI SUPPORTO - 3034374

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Montageart - sonstige
Breite - 8.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V2
Tiefe - 138 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356316767
Artikelnummer
PHC3034374
Herstellernummer
3034374
Hersteller
PHC
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Breite:
8.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Tiefe:
138 mm
Der Endhalter APH-ME wird zusammen mit der Abdeckung AP-ME eingesetzt. Er bietet Parkmöglichkeiten für Steckbrücken FBS ...-8 und ist optional plombierbar.


