Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3034264 DT 6/2,5-DREHSILA 250 (5X20) MORS. PASSA - 3034264

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3034264 DT 6/2,5-DREHSILA 250 (5X20) MORS. PASSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - sonstige

  • Ausführung des Sicherungshalters - schraubbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 110...250 V

Packung

  • 25 ST

EAN

4046356052818

Artikelnummer

PHC3034264

Herstellernummer

3034264

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

sonstige

Ausführung des Sicherungshalters:

schraubbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

110...250 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Spannungsart für die Defektanzeige:

AC

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

LED

Farbe:

schwarz

Bemessungsspannung:

500 V

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...10 mm²

Bemessungsstrom In:

10 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

71.5 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

12.2 mm

Sicherungsklemme für G-Sicherungseinsatz, Querschnitt: 0,5-10 mm², AWG: 20-8, Breite: 12,2 mm, Farbe: schwarz