PHOENIX CONTACT - PHC3033833 FBS 10-8 CT ACCESSORI MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 41 A
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - orange
Packung
10 ST
EAN
4055626152851
Artikelnummer
PHC3033833
Herstellernummer
3033833
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
41 A
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
orange
Montageart:
sonstige
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken.