PHOENIX CONTACT - PHC3033808 FBSR 2-8 PONTICELLO AD INNESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 32 A
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - rot
Packung
10 ST
EAN
4046356671378
Artikelnummer
PHC3033808
Herstellernummer
3033808
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
32 A
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
rot
Montageart:
sonstige
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Ponticello per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3033808 - FBSR 2-8 Ponticello ad innesto