PHOENIX CONTACT - PHC3033207 D-STTBU 4 PIASTRA TERMINALE - 3033207

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0
Packung
50 ST
EAN
4046356148184
Artikelnummer
PHC3033207
Herstellernummer
3033207
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Piastra terminale, profondità: 54 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 81 mm, colore: grigio


