PHOENIX CONTACT - PHC3033045 D-STU 2,5-TWIN PIASTRA TERMINALE - 3033045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Rastbar - nein
Packung
50 ST
EAN
4017918960698
Artikelnummer
PHC3033045
Herstellernummer
3033045
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3033045 - D-STU 2 5-TWIN PIASTRA TERMINALE


