Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3032470 FBS 6-8 PONTICELLO A INNESTO TRASVERSALE - 3032470

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3032470 FBS 6-8 PONTICELLO A INNESTO TRASVERSALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 6

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Rastermaß - 8.2 mm

  • Farbe - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356329095

Artikelnummer

PHC3032470

Herstellernummer

3032470

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

6

Bemessungsstrom In:

41 A

Rastermaß:

8.2 mm

Farbe:

rot

Montageart:

sonstige

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken.