Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3032198 FBS 10-6 BU PONTICELLO AD INNESTO - 3032198

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3032198 FBS 10-6 BU PONTICELLO AD INNESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Rastermaß - 6.2 mm

  • Farbe - blau

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918981679

Artikelnummer

PHC3032198

Herstellernummer

3032198

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsstrom In:

32 A

Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

blau

Montageart:

sonstige

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken.