Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3031526 STTB 1,5-PV MORSETTO A MOLLA - 3031526

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3031526 STTB 1,5-PV MORSETTO A MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...1.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08...1.5 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918176303

Artikelnummer

PHC3031526

Herstellernummer

3031526

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...1.5 mm²

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

2

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

500 V

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

4.2 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

67.5 mm

Geprüft für Bahnanwendungen. Verbinden der Etagen mit den Brücken FBS ...-PV.