Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3031490 ST 6 BU MORSETTO PASSANTE A MOLLA - 3031490

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3031490 ST 6 BU MORSETTO PASSANTE A MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Farbe - blau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...10 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918186951

Artikelnummer

PHC3031490

Herstellernummer

3031490

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Bemessungsstrom In:

41 A

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...10 mm²

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

8.2 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

69.5 mm

Die kompakte Bauform und der Frontanschluss bietet neben der Platzersparnis gleichzeitig ein komfortables Verdrahten auf engstem Raum. Der durchgängige doppelte Funktionsschacht bietet alle Möglichkeiten der zeitsparenden Potenzialverteilung und die Aufnahme von Prüfzubehör.