Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3030925 PAI-4 ADATTATORE DI PROVA - 3030925

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3030925 PAI-4 ADATTATORE DI PROVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckklemmanschluss

  • Polzahl - 1

  • Anreihbar - nein

  • Rastermaß - 4.2 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918183196

Artikelnummer

PHC3030925

Herstellernummer

3030925

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckklemmanschluss

Polzahl:

1

Anreihbar:

nein

Rastermaß:

4.2 mm

Prüfadapter zur Aufnahme von Sicherheitsprüfsteckern mit 4 mm Durchmesser.