PHOENIX CONTACT - PHC3030899 RB ST 35-(2,5/4) PONTICELLO DI RIDUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 32 A
Rastermaß - 11 mm
Farbe - rot
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
4017918876838
Artikelnummer
PHC3030899
Herstellernummer
3030899
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
32 A
Rastermaß:
11 mm
Farbe:
rot
Montageart:
sonstige
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Reduzierbrücke, Rastermaß: 11 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot