PHOENIX CONTACT - PHC3030873 RB ST 10-(2,5/4) PONTICELLO DI RIDUZIONE - 3030873

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 45 A
Rastermaß - 10 mm
Farbe - rot
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
4017918821364
Artikelnummer
PHC3030873
Herstellernummer
3030873
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
45 A
Rastermaß:
10 mm
Farbe:
rot
Montageart:
sonstige
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Reduzierbrücke, Rastermaß: 10 mm, Länge: 36,3 mm, Breite: 15 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot


