Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3030747 ATP-STTB 4 PIASTRA DIVISORIA - 3030747

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3030747 ATP-STTB 4 PIASTRA DIVISORIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918187958

Artikelnummer

PHC3030747

Herstellernummer

3030747

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

grau

Stärke:

2 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Abteilungstrennplatte, Länge: 88,7 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 53 mm, Farbe: grau