PHOENIX CONTACT - PHC3030512 D-ST 2,5-TWIN-0,8 OG PIASTRA TERMINALE - 3030512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - orange
Stärke - 0.8 mm
Rastbar - nein
Packung
50 ST
EAN
4046356714020
Artikelnummer
PHC3030512
Herstellernummer
3030512
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
orange
Stärke:
0.8 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Abschlussdeckel, Länge: 60,5 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 29 mm, Farbe: orange


