Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3030462 D-STTB 4 PIASTRA TERMINALE - 3030462

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3030462 D-STTB 4 PIASTRA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918188009

Artikelnummer

PHC3030462

Herstellernummer

3030462

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Rastbar:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Abschlussdeckel, Länge: 83,5 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 39,7 mm, Farbe: grau