PHOENIX CONTACT - PHC3030433 D-ST 6 PIASTRA TERMINALE - 3030433

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Rastbar - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4017918188023
Artikelnummer
PHC3030433
Herstellernummer
3030433
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Abschlussdeckel, Länge: 69,5 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 36 mm, Farbe: grau


