PHOENIX CONTACT - PHC3030255 FBS 4-6 PONTICELLO A INNESTO TRASVERSALE - 3030255

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Bemessungsstrom In - 32 A
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - rot
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4017918188573
Artikelnummer
PHC3030255
Herstellernummer
3030255
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Bemessungsstrom In:
32 A
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
rot
Montageart:
sonstige
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
500 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken.