PHOENIX CONTACT - PHC3030145 FBS 5-4 PONTICELLO A INNESTO TRASVERSALE - 3030145

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Rastermaß - 4.2 mm
Farbe - rot
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
4017918188481
Artikelnummer
PHC3030145
Herstellernummer
3030145
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
rot
Montageart:
sonstige
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
500 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Steckbrücke, Rastermaß: 4,2 mm, Polzahl: 5, Farbe: rot