PHOENIX CONTACT - PHC3029952 SRTK 6 MORSETTO SEZIONATORE - 3029952

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²
Bemessungsstrom In - 41 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Farbe - grau
Montageart - sonstige
Packung
50 ST
EAN
4046356169981
Artikelnummer
PHC3029952
Herstellernummer
3029952
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...6 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
400 V
Breite:
8.2 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...6 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Tiefe:
113 mm
Etagen intern gebrückt:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit integrierter Prüfbuchse:
nein


