PHOENIX CONTACT - PHC3027954 SK 8 VPE 500 MORSETTO SCHERMATO - 3027954

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zulässiger Kabeldurchmesser - 3...8 mm
Montageart - Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Breite - 12 mm
Höhe - 48.7 mm
Packung
500 ST
EAN
4046356285650
Artikelnummer
PHC3027954
Herstellernummer
3027954
Hersteller
PHC
Zulässiger Kabeldurchmesser:
3...8 mm
Montageart:
Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
12 mm
Höhe:
48.7 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Für die Direkt- und Sammelschienenmontage geeignet. Rändelschraube.





