PHOENIX CONTACT - PHC3026997 SK 28 MORSETTO SCHERMATO - 3026997

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zulässiger Kabeldurchmesser - 5...28 mm
Montageart - Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Breite - 31 mm
Höhe - 93.5 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356284318
Artikelnummer
PHC3026997
Herstellernummer
3026997
Hersteller
PHC
Zulässiger Kabeldurchmesser:
5...28 mm
Montageart:
Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
31 mm
Höhe:
93.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Für die Direkt- und Sammelschienenmontage geeignet. Rändelschraube.


