PHOENIX CONTACT - PHC3026887 SK 20-D MORSETTO PER CAVI SCHERMATI - 3026887

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zulässiger Kabeldurchmesser - 5...20 mm
Montageart - Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Breite - 24 mm
Höhe - 73.5 mm
Packung
10 ST
EAN
4017918820275
Artikelnummer
PHC3026887
Herstellernummer
3026887
Hersteller
PHC
Zulässiger Kabeldurchmesser:
5...20 mm
Montageart:
Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
24 mm
Höhe:
73.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Für die Direkt- und Sammelschienenmontage geeignet. Rändelschraube.


