Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3026874 SK 14-D MORSETTO PER CAVI SCHERMATI - 3026874

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3026874 SK 14-D MORSETTO PER CAVI SCHERMATI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zulässiger Kabeldurchmesser - 3...14 mm

  • Montageart - Direktmontage

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Breite - 17 mm

  • Höhe - 57.8 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918820268

Artikelnummer

PHC3026874

Herstellernummer

3026874

Hersteller

PHC

Zulässiger Kabeldurchmesser:

3...14 mm

Montageart:

Direktmontage

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Breite:

17 mm

Höhe:

57.8 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Rändelschraube.