Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3026463 SK 35 MORSETTO PER CAVI SCHERMATI - 3026463

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3026463 SK 35 MORSETTO PER CAVI SCHERMATI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zulässiger Kabeldurchmesser - 20...35 mm

  • Montageart - Direktmontage

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 160.5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918167998

Artikelnummer

PHC3026463

Herstellernummer

3026463

Hersteller

PHC

Zulässiger Kabeldurchmesser:

20...35 mm

Montageart:

Direktmontage

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Breite:

40 mm

Höhe:

160.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Für die Direkt- und Sammelschienenmontage geeignet. Rändelschraube.