Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3026340 D-URTK 6 PIASTRA TERMINALE - 3026340

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3026340 D-URTK 6 PIASTRA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918168032

Artikelnummer

PHC3026340

Herstellernummer

3026340

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Abschlussdeckel, Länge: 91 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 46,5 mm, Farbe: grau