Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3025529 D-MT 1,5 BU PIASTRA TERMINALE - 3025529

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3025529 D-MT 1,5 BU PIASTRA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - blau

  • Stärke - 1 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918154677

Artikelnummer

PHC3025529

Herstellernummer

3025529

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

blau

Stärke:

1 mm

Rastbar:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Abschlussdeckel, Länge: 22 mm, Breite: 1 mm, Höhe: 17,7 mm, Farbe: blau