PHOENIX CONTACT - PHC3025189 SK 20 MORSETTO PER CAVI SCHERMATI - 3025189

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zulässiger Kabeldurchmesser - 5...20 mm
Montageart - Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Breite - 24 mm
Höhe - 75 mm
Packung
1 ST
EAN
4017918130312
Artikelnummer
PHC3025189
Herstellernummer
3025189
Hersteller
PHC
Zulässiger Kabeldurchmesser:
5...20 mm
Montageart:
Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
24 mm
Höhe:
75 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Für die Direkt- und Sammelschienenmontage geeignet. Rändelschraube.


