PHOENIX CONTACT - PHC3025176 SK 14 MORSETTO PER CAVI SCHERMATI - 3025176

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zulässiger Kabeldurchmesser - 3...14 mm
Montageart - Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Breite - 17 mm
Höhe - 59.3 mm
Packung
1 ST
EAN
4017918130305
Artikelnummer
PHC3025176
Herstellernummer
3025176
Hersteller
PHC
Zulässiger Kabeldurchmesser:
3...14 mm
Montageart:
Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
17 mm
Höhe:
59.3 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Für die Direkt- und Sammelschienenmontage geeignet. Rändelschraube.


